PIPELIFE - IBT-Feuchtraum-Deckel U86

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97910301
Durchmesser - 90 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 74 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902210169
Sonepar Artikelnummer
120050882
Hersteller Artikelnummer
SP-97910301
Hersteller Typ
SP-97910301
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97910301
Durchmesser:
90 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
74 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
1.8 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


