Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - IBT-Haftmagnet extra stark

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - IBT-Haftmagnet extra stark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97929901

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902210695

Sonepar Artikelnummer

120016219

Hersteller Artikelnummer

SP-97929901

Hersteller Typ

SP-97929901

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97929901

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.260 kg

Haftmagnet HM-UNI, Befestigungsmittel für Stahlschalung, 50 x x , Haftmagnet, 50 mm Ø, extra stark, Abzugskraft 300 +/- 20 N=30kp,