PIPELIFE - IBT-Kuppelkasten 970-550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97055001
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Anzahl der Einführungen - 10
Auslasslänge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902180189
Sonepar Artikelnummer
120050860
Hersteller Artikelnummer
SP-97055001
Hersteller Typ
SP-97055001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97055001
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Anzahl der Einführungen:
10
Auslasslänge:
90 mm
Auslassbreite:
40 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


