PIPELIFE - IBT-Kuppeltrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97054001
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Anzahl der Einführungen - 4
Auslasslänge - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902180172
Sonepar Artikelnummer
120050859
Hersteller Artikelnummer
SP-97054001
Hersteller Typ
SP-97054001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97054001
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Anzahl der Einführungen:
4
Auslasslänge:
71 mm
Auslassbreite:
71 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


