PIPELIFE - IBT-U 71 Kuppeldose M5-Gew.Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97124801
Montageart - Betonbau
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902877058
Sonepar Artikelnummer
120232289
Hersteller Artikelnummer
SP-97124801
Hersteller Typ
SP-97124801
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97124801
Montageart:
Betonbau
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
91 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


