Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - IBT-Verbund-Brille 90 mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - IBT-Verbund-Brille 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97921401

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902210367

Sonepar Artikelnummer

120023374

Hersteller Artikelnummer

SP-97921401

Hersteller Typ

SP-97921401

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97921401

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Verbundbrille VB90, Verbundbrillen zur Kombination von Dosen bei extremer Belastung, für Abstand 90mm