PIPELIFE - IBT-Verschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97056201
Durchmesser - 35 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 35 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902180202
Sonepar Artikelnummer
120050862
Hersteller Artikelnummer
SP-97056201
Hersteller Typ
SP-97056201
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97056201
Durchmesser:
35 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
35 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


