PIPELIFE - IBT-Verschlussdeckel K0/AS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97710001
Für Dosen-/Gehäuselänge - 111 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902200085
Sonepar Artikelnummer
120050879
Hersteller Artikelnummer
SP-97710001
Hersteller Typ
SP-97710001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97710001
Für Dosen-/Gehäuselänge:
111 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
71 mm
Tiefe:
2.6 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


