PIPELIFE - IBT-Verteiler-Set UP015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98600001
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 15
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902200153
Sonepar Artikelnummer
120050918
Hersteller Artikelnummer
SP-98600001
Hersteller Typ
SP-98600001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98600001
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
15
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Höhe:
311 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


