Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabel-Hülse geschlitzt, Ø 28 mm, Länge 60mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabel-Hülse geschlitzt, Ø 28 mm, Länge 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-HUELSE-28

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 40169997

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555063686

Sonepar Artikelnummer

121197163

Hersteller Artikelnummer

K-HUELSE-28

Hersteller Typ

K-HUELSE-28

Hersteller Artikel Nr.:

K-HUELSE-28

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.028 kg

Kabel-Hülse geschlitzt, 28/20, Länge 60 mm, DRIFIL-F28/20-K