Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabel Sammelhalter 35 HF 0

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabel Sammelhalter 35 HF 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-KSHO35

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 35

  • Mit Dübel - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555009301

Sonepar Artikelnummer

120836840

Hersteller Artikelnummer

P-KSHO35

Hersteller Typ

P-KSHO35

Hersteller Artikel Nr.:

P-KSHO35

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

35

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.019 kg

Pipelife Kabelsammelhalter einfach, ohne Steckdübel, hellgrau, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C, UV-stabilisiert, für bis zu 35 Mantelleitungen (3x1,5mm², ) zur Befestigung mit handelsüblichen Schrauben z.B. auf Holz. Zur leichteren Befestigung des Sammelhalters an der Decke gibt es auf der Unterseite eine Bohrung, um die Montage mit Schraubenzieher oder Akkuschrauber zur erleichtern. Auch wenn der Sammelhalter schon montiert und verschlossen ist, kann er sehr einfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Damit können Kabel auch noch nachträglich eingelegt oder entfernt werden. Auf dem Sammelhalter kann eine Pipelife Klemmschelle montiert werden, um Rohre nachträglich zu befestigen. Außenmaß Breite 65(75)mm, Höhe 87mm.