Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabel Sammelhalter 70 HF

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabel Sammelhalter 70 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-KSH70

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 70

  • Mit Dübel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 90 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555009295

Sonepar Artikelnummer

120836839

Hersteller Artikelnummer

P-KSH70

Hersteller Typ

P-KSH70

Hersteller Artikel Nr.:

P-KSH70

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

70

Mit Dübel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.034 kg

Pipelife Kabelsammelhalter doppelt, hellgrau, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C, UV-stabilisiert, für bis zu 70 Mantelleitungen (3x1,5mm²). Auch wenn der Sammelhalter schon montiert und verschlossen ist, kann er sehr einfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Damit können Kabel auch noch nachträglich eingelegt oder entfernt werden. Auf dem Sammelhalter kann eine Pipelife Klemmschelle montiert werden, um Rohre nachträglich zu befestigen. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.