Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelabdeckplatte 250mm 'Achtung Starkstromkabel-Netz Bgld'

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelabdeckplatte 250mm 'Achtung Starkstromkabel-Netz Bgld'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAD250NETZB

  • Form - flach

  • Breite - 250 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Höhe - 1.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555022379

Sonepar Artikelnummer

120051016

Hersteller Artikelnummer

KAD250NETZB

Hersteller Typ

KAD250NETZB

Hersteller Artikel Nr.:

KAD250NETZB

Form:

flach

Breite:

250 mm

Länge:

1000 mm

Höhe:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

gelb

Mit Aufdruck:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.670 kg

PVC Kabelabdeckplatte durchgefärbt, Farbe gelb, schlagfest, erdalkalibeständig, mit zugfester Längsverbindung, gefertigt nach ÖVE/ÖNORM EN 50520, Stärke 1,8mm, Länge 1000mm, Mindestabnahme bei Sondertexten 1000m