PIPELIFE - Kabelabdeckplatte, gelb, 1000x120mm, ''Achtung Kabel''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAD120AK
Form - flach
Breite - 120 mm
Länge - 1000 mm
Höhe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555022096
Sonepar Artikelnummer
120030070
Hersteller Artikelnummer
KAD120AK
Hersteller Typ
KAD120AK
Hersteller Artikel Nr.:
KAD120AK
Form:
flach
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


