Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelkanal-Halbrohr 10 bar 40/2m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelkanal-Halbrohr 10 bar 40/2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKHR40/2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031051099565

Sonepar Artikelnummer

120515399

Hersteller Artikelnummer

KKHR40/2

Hersteller Typ

KKHR40/2

Hersteller Artikel Nr.:

KKHR40/2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

36.2 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172110

Gewicht:

0.940 kg

Reparaturset für LWL-Rohre aus PE-HD und Kabelschutzrohre aus PVC-U, bestehend aus Ober- und Unterteil mit Doppeldichtung. Durch Verschließen entsteht eine unlösbare, gas- und wasserdichte Rohrverbindung bis 0,5bar. Geeignet zum Wiedereinblasen von LWL-Kabeln und Mikrorohre, bis 10 bar Einblasdruck