Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelkanalrohr DA160 aus PE, 6m schwarz

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelkanalrohr DA160 aus PE, 6m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKR-PE160X4,9/6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555027428

Sonepar Artikelnummer

120515430

Hersteller Artikelnummer

KKR-PE160X4,9/6

Hersteller Typ

KKR-PE160X4,9/6

Hersteller Artikel Nr.:

KKR-PE160X4,9/6

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

150.2 mm

Außendurchmesser:

160 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

2.420 kg

Starres Kabelkanalrohr aus PE-Regenerat mit verlängerter Muffe und Dichtring, Schutz-, Hüll- und Baurohr für wasserdichte Verlegung im Erdreich und Beton, Farbe schwarz, andere Farben auf Anfrage