Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelschutz - Verbundrohr, 6m, starr, aus PE, Ø110mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelschutz - Verbundrohr, 6m, starr, aus PE, Ø110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM110/6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555109872

Sonepar Artikelnummer

120299239

Hersteller Artikelnummer

CM110/6

Hersteller Typ

CM110/6

Hersteller Artikel Nr.:

CM110/6

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

95 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Druckfestigkeit nach EN 61386-24:

Typ 450

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.604 kg

Cabelmaster - Kabelschutzrohr in Verbundbauweise, halogenfrei aus PE, außen gewellt, innen glatt, gemäß ÖNORM E 6517 und ÖVE EN 61386-24, Farbe schwarz, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -25 bis +60°C in Stangen a 6 m mit einseitig aufgesteckter sanddichter Muffe, andere Aufmachungen oder Druckfestigkeit 750N auf Anfrage