Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam, aus PE, Ø110mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam, aus PE, Ø110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM110

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555105645

Sonepar Artikelnummer

120299238

Hersteller Artikelnummer

CM110

Hersteller Typ

CM110

Hersteller Artikel Nr.:

CM110

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

95 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Druckfestigkeit nach EN 61386-24:

Typ 450

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.604 kg

Cabelmaster - Kabelschutzrohr in Verbundbauweise, halogenfrei aus PE, außen gewellt, innen glatt, gemäß ÖNORM E 6517 und ÖVE EN 61386-24, Farbe schwarz, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -25 bis +60°C in Rollen a 50 m (DN/OD200 mit 25 m Rollen) mit einseitig aufgesteckter sanddichter Muffe, andere Aufmachungen oder Druckfestigkeit 750N auf Anfrage