PIPELIFE - Kabelschutzbogen 110/90°HFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB110/90HFF
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555540293
Sonepar Artikelnummer
120515512
Hersteller Artikelnummer
KSB110/90HFF
Hersteller Typ
KSB110/90HFF
Hersteller Artikel Nr.:
KSB110/90HFF
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.590 kg


