PIPELIFE - Kabelschutzbogen schwarz 110/15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB110/15
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590860022868
Sonepar Artikelnummer
120515433
Hersteller Artikelnummer
KSB110/15
Hersteller Typ
KSB110/15
Hersteller Artikel Nr.:
KSB110/15
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
15 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.137 kg


