PIPELIFE - Kabelschutzrohr aus PVC 63/6m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSR63/6
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555063211
Sonepar Artikelnummer
120030149
Hersteller Artikelnummer
KSR63/6
Hersteller Typ
KSR63/6
Hersteller Artikel Nr.:
KSR63/6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
59.2 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.562 kg


