PIPELIFE - Kabelschutzrohr aus PVC 75/6m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSR75/6
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555027053
Sonepar Artikelnummer
120030151
Hersteller Artikelnummer
KSR75/6
Hersteller Typ
KSR75/6
Hersteller Artikel Nr.:
KSR75/6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
70.6 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.782 kg


