Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelschutzrohr aus PVC starr, 3m, schwarz Ø110mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelschutzrohr aus PVC starr, 3m, schwarz Ø110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSR110/3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555109407

Sonepar Artikelnummer

120030138

Hersteller Artikelnummer

KSR110/3

Hersteller Typ

KSR110/3

Hersteller Artikel Nr.:

KSR110/3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

103.4 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

1.667 kg

Kabelschutzrohr aus PVC-U, mit einseitig sanddichter Muffe, starr, bleifrei, entspricht ÖNORM E 6510 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, normale Ausführung, Druckfestigkeit > 450 N, Temperaturbereich von -5 bis +60°C, Stange a 3 oder 6 m, geeignet zur Verlegung im Hoch- und Tiefbau, auf und im Beton sowie im Erdreich.