PIPELIFE - Kabelschutzrohr flex. PE DN 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSX100
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555058460
Sonepar Artikelnummer
121015382
Hersteller Artikelnummer
KSX100
Hersteller Typ
KSX100
Hersteller Artikel Nr.:
KSX100
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
92 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.364 kg


