PIPELIFE - Kabelschutzrohr flex. PE DN 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSX200
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555039698
Sonepar Artikelnummer
120897540
Hersteller Artikelnummer
KSX200
Hersteller Typ
KSX200
Hersteller Artikel Nr.:
KSX200
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
182 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.176 kg


