PIPELIFE - Kabelschutzrohr flex. PE DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSX50
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555064591
Sonepar Artikelnummer
121015379
Hersteller Artikelnummer
KSX50
Hersteller Typ
KSX50
Hersteller Artikel Nr.:
KSX50
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.135 kg


