PIPELIFE - Kabelschutzrohr flex. PE DN 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSX80
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555058521
Sonepar Artikelnummer
121015381
Hersteller Artikelnummer
KSX80
Hersteller Typ
KSX80
Hersteller Artikel Nr.:
KSX80
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
73 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.268 kg


