Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Kabelschutzrohr flex. PE DN150 50m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Kabelschutzrohr flex. PE DN150 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSX160

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen und innen gewellt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555056039

Sonepar Artikelnummer

120955415

Hersteller Artikelnummer

KSX160

Hersteller Typ

KSX160/50

Hersteller Artikel Nr.:

KSX160

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen und innen gewellt

Innendurchmesser:

148 mm

Außendurchmesser:

160 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

1.082 kg

Biegsames Kabelschutzrohr aus PE, gerillt, Farbe schwarz. Zur sanddichten Verwendung im Hoch- und Tiefbau als Bau und Schalungsrohr. Druckfestigkeit >250N, ÖVE E8631 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24