PIPELIFE - Kabeltrassenbügel 14 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-KTB14
Länge - 110 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 14
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9005555009264
Sonepar Artikelnummer
120836836
Hersteller Artikelnummer
P-KTB14
Hersteller Typ
P-KTB14
Hersteller Artikel Nr.:
P-KTB14
Länge:
110 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
14
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


