PIPELIFE - Kabeltrassenbügel 26 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-KTB26
Länge - 220 mm
Ausführung - zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 26
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9005555009271
Sonepar Artikelnummer
120836837
Hersteller Artikelnummer
P-KTB26
Hersteller Typ
P-KTB26
Hersteller Artikel Nr.:
P-KTB26
Länge:
220 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
26
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


