Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - KG Gleitmittel Tube 250g

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - KG Gleitmittel Tube 250g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MGN250

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34049000

  • Gewicht - 0.256 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555020214

Sonepar Artikelnummer

121127980

Hersteller Artikelnummer

MGN250

Hersteller Typ

MGN250

Hersteller Artikel Nr.:

MGN250

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34049000

Gewicht:

0.256 kg

Gleitmittel für Kanalrohre mit Steckkupplung, Tube zu 250 g