PIPELIFE - KK-Bogen mit Langmuffe 110/15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRB110/15
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590860022806
Sonepar Artikelnummer
120023354
Hersteller Artikelnummer
KKRB110/15
Hersteller Typ
KKRB110/15
Hersteller Artikel Nr.:
KKRB110/15
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
104 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
15 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.086 kg


