PIPELIFE - KK-Bogen mit Langmuffe 110/30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRB110/30
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590860022813
Sonepar Artikelnummer
120023355
Hersteller Artikelnummer
KKRB110/30
Hersteller Typ
KKRB110/30
Hersteller Artikel Nr.:
KKRB110/30
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
104 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
30 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.087 kg


