PIPELIFE - KK-Bogen mit Langmuffe 125/30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRB125/30
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555233416
Sonepar Artikelnummer
120023358
Hersteller Artikelnummer
KKRB125/30
Hersteller Typ
KKRB125/30
Hersteller Artikel Nr.:
KKRB125/30
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
119 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Winkel des Bogens:
30 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.845 kg


