PIPELIFE - KK-Rohr mit Langmuffe 110x3,0/5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKR110/5
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555109483
Sonepar Artikelnummer
120023351
Hersteller Artikelnummer
KKR110/5
Hersteller Typ
KKR110/5
Hersteller Artikel Nr.:
KKR110/5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
104 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
1.541 kg


