PIPELIFE - KK-Rohr mit Langmuffe 125x3,0/5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKR125/5
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555109490
Sonepar Artikelnummer
120023352
Hersteller Artikelnummer
KKR125/5
Hersteller Typ
KKR125/5
Hersteller Artikel Nr.:
KKR125/5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
119 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
1.729 kg


