PIPELIFE - KK-Überschubmuffe für Rohre 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSUM110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555183773
Sonepar Artikelnummer
120114134
Hersteller Artikelnummer
KSUM110
Hersteller Typ
KSUM110
Hersteller Artikel Nr.:
KSUM110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.779 kg


