PIPELIFE - KK-Überschubmuffe für Rohre 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSUM125
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555209749
Sonepar Artikelnummer
120114135
Hersteller Artikelnummer
KSUM125
Hersteller Typ
KSUM125
Hersteller Artikel Nr.:
KSUM125
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.838 kg


