Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - KKR-Bogen aus PE, DA110, 15°

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - KKR-Bogen aus PE, DA110, 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKRB-PE110/15

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555369634

Sonepar Artikelnummer

120515421

Hersteller Artikelnummer

KKRB-PE110/15

Hersteller Typ

KKRB-PE110/15

Hersteller Artikel Nr.:

KKRB-PE110/15

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

110 mm

Winkel des Bogens:

15 °

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innenradius:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

1.100 kg

Bögen aus PE-HD für Kabelkanalrohr KKR-PE, Bögen mit Langmuffe und Dichtring, Radius 1000mm