Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - KKR-Bogen aus PE, DA110, 90°

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - KKR-Bogen aus PE, DA110, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKRB-PE110/90

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555369665

Sonepar Artikelnummer

120515424

Hersteller Artikelnummer

KKRB-PE110/90

Hersteller Typ

KKRB-PE110/90

Hersteller Artikel Nr.:

KKRB-PE110/90

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

110 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

3.200 kg

90° Bogen aus PVC zu Kabelkanalrohr KKR, Bögen mit Langmuffe