Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - KKR-Bogen aus PE, DA160, 90°

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - KKR-Bogen aus PE, DA160, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKRB-PE160/90

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555369702

Sonepar Artikelnummer

120515428

Hersteller Artikelnummer

KKRB-PE160/90

Hersteller Typ

KKRB-PE160/90

Hersteller Artikel Nr.:

KKRB-PE160/90

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

160 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

biegsam

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

4.360 kg

Pipelife KKRB-PE Bogen aus PE, Außendurchmesser 160 mm, 90° (KKRB-PE160/90). Vorgebogenes Kabelschutzrohr-Formstück für die Erdverlegung, ermöglicht 90°-Richtungswechsel ohne Knicken.