PIPELIFE - KKR-Überschubmuffe DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRUM-PE110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555369757
Sonepar Artikelnummer
120515431
Hersteller Artikelnummer
KKRUM-PE110
Hersteller Typ
KKRUM-PE110
Hersteller Artikel Nr.:
KKRUM-PE110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.550 kg


