PIPELIFE - KKR-Überschubmuffe DN 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRUM-PE160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555369764
Sonepar Artikelnummer
120515432
Hersteller Artikelnummer
KKRUM-PE160
Hersteller Typ
KKRUM-PE160
Hersteller Artikel Nr.:
KKRUM-PE160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.050 kg


