PIPELIFE - Klemmschelle für KSR DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 110 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555038417
Sonepar Artikelnummer
120030115
Hersteller Artikelnummer
KSK110
Hersteller Typ
KSK110
Hersteller Artikel Nr.:
KSK110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
110 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.143 kg


