PIPELIFE - Klemmschelle für KSR DN 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 160 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555038455
Sonepar Artikelnummer
120030118
Hersteller Artikelnummer
KSK160
Hersteller Typ
KSK160
Hersteller Artikel Nr.:
KSK160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
160 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


