PIPELIFE - Klemmschelle für KSR DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK50
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 50 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555038325
Sonepar Artikelnummer
120030119
Hersteller Artikelnummer
KSK50
Hersteller Typ
KSK50
Hersteller Artikel Nr.:
KSK50
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
50 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.033 kg


