PIPELIFE - Klemmschelle für KSR DN 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK63
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 63 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555038356
Sonepar Artikelnummer
120030120
Hersteller Artikelnummer
KSK63
Hersteller Typ
KSK63
Hersteller Artikel Nr.:
KSK63
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
63 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.047 kg


