PIPELIFE - Klemmschelle für KSR DN 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK75
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 75 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555038370
Sonepar Artikelnummer
120030121
Hersteller Artikelnummer
KSK75
Hersteller Typ
KSK75
Hersteller Artikel Nr.:
KSK75
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
75 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg


