PIPELIFE - Klemmschelle für KSR DN 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK90
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 90 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555038394
Sonepar Artikelnummer
120030122
Hersteller Artikelnummer
KSK90
Hersteller Typ
KSK90
Hersteller Artikel Nr.:
KSK90
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
90 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


