Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Konustrichter 40mm für starres Rohr

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Konustrichter 40mm für starres Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97063701

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902891993

Sonepar Artikelnummer

120232282

Hersteller Artikelnummer

SP-97063701

Hersteller Typ

SP-97063701

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97063701

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Konustrichter KOT 37, Konustrichter für Betoneinbau, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschalung , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 71 x 71 x 112mm Loch Ø 37mm für Rohrtyp M40